Referințe
FAG:H313X204
Rubix:d1251066
Producator:0191765460000

Detalii produs : H313X204FAG - ADAPTER SLEEVE FAG H313X204
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 550 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 57.15 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Serie | h3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
