Cleiuri și adezivi lichizi Loctite 415

Adeziv instant 20 g, Loctite 415

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Loctite:415
Rubix:32815
Producator:1921842
EAN:5010266008387
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Culoareincolor
Capacitate20 ml

Documente

Detalii produs : 415X20G - 1920920 LOCTITE 415/20G


Destinat operațiunilor de asamblare care necesită o fixare rapidă, LOCTITE® 415 combină o polimerizare inițiată de umiditate cu o vâscozitate adaptată jocurilor reduse. Formulat pe bază de metil, acest adeziv instant asigură lipirea metalelor și a numeroase materiale plastice în 20-40 de secunde.

Caracteristici:
415 este un adeziv instantaneu monocomponent cu tehnologie cianoacrilat, pe bază de metil. Vâscozitatea sa medie spre ridicată facilitează asamblarea pieselor de dimensiuni mici și medii, în special pe substraturi metalice. Polimerizarea este inițiată de umiditatea din mediul ambiant și are loc rapid atunci când produsul este aplicat între două suprafețe. Produsul este transparent și incolor, fără solvenți. Este potrivit pentru lipirea metalelor, cauciucurilor și a numeroase materiale plastice. Asamblarea materialelor plastice dificil de lipit, precum polipropilena (PP), polietilena (PE) sau politetrafluoretilena (PTFE), este posibilă în combinație cu un grund LOCTITE® SF 770 sau LOCTITE® SF 7239.

Specificații:
- Tehnologie: cianoacrilat.
- Bază chimică: metil.
- Aspect: lichid limpede, incolor până la galben deschis.
- Vâscozitate (25 °C, Brookfield LVF, mobil 2, 12 rpm): 1 100 – 1 600 mPa·s.
- Vâscozitate (25 °C, con & plan, 100 s⁻¹): 900 până la 1 500 mPa·s.
- Densitate la 25 °C: 1,1.
- Timp de priză: 20 până la 40 s.
- Capacitate de umplere a jocurilor: până la 0,2 mm.
- Joc recomandat pentru performanță optimă: 0,05 mm.
- Rezistență la forfecare pe oțel sablat (ISO 4587, 24 h la 22 °C): 20–30 N/mm².
- Rezistență la forfecare pe aluminiu sablat (ISO 4587, 24 ore la 22 °C): 15–22 N/mm².
- Rezistență la tracțiune pe oțel sablat (ISO 6922, 24 ore la 22 °C): 12–25 N/mm².
- Rigiditate dielectrică: 25 kV/mm.
- Interval de depozitare recomandat: 2 °C până la 8 °C.

B Standarde:B
Acest produs este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice. Clasificarea și etichetarea sa sunt stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.

Puncte forte

- Reducerea timpilor de imobilizare datorită unui timp de priză de 20-40 s.
- Asamblarea precisă a pieselor cu jocuri reduse de până la 0,2 mm.
- Compatibilitate cu numeroase substraturi, inclusiv metale, cauciucuri și materiale plastice.
- Posibilitatea de lipire a poliolefinelor prin utilizarea unui grund adecvat.

Aplicații

Acest adeziv este utilizat pentru asamblarea componentelor metalice în industria mecanică, electromecanică și de fabricare a echipamentelor. Este potrivit pentru operațiuni de lipire în atelier, în întreținerea industrială sau în producția de serie, atunci când sunt necesare timpi de fixare scurți. Produsul se utilizează, de asemenea, pentru lipirea pieselor din cauciuc sau plastic în sectoarele auto, electronic sau de fabricare a bunurilor de echipament. Comportamentul său dielectric îl face compatibil cu asamblările care necesită izolație electrică, în special în subansamblurile electronice și electrotehnice.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Culoareincolor
Capacitate20 ml
  • Disponibil – Data livrării la cerere