Pârghie excentrică Kipp K0006.0511104X15
Adjustable Cam Levers with external thread, metric
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0006.0511104X15
Rubix:d848589
EAN:4059245208999



Detalii produs : K0006.0511104X15 KIPP - ECCENTRIC LEVER KIPP K0006.0511104X15
CAM LEVER ADJUSTABLE SIZE:1 M05X30
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 18 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Forța de prindere | 2500 N |
| Lungime | 59.1 mm |
| Înălțime | 11.2 mm |
| Diametrul firului | 15.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere