Clește multifuncțional izolat Beta Tools 1048MQ 250
Adjustable pincers with closed hinge, 1000V insulated
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1048MQ 250
Rubix:77887
Producator:010480315
EAN:8014230667768


rezumat tehnic
| Lungime | 250 mm |
|---|---|
| Capacitatea de deschidere | 48 mm |
| Numărul de posturi | 9 |
Detalii produs :
Adjustable pincers with closed hinge, 1000V insulated
Puncte forte
Adjustable pincers with closed hinge, 1000V insulated
Aplicații
Electrotechnical
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 275x110x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 433 g |
| Lungime | 250 mm |
| Capacitatea de deschidere | 48 mm |
| Numărul de posturi | 9 |
| Greutate | 433 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere