Clește multifuncțional izolat Beta Tools 1044F 250
Clește multifuncțional izolat Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1044F 250
Rubix:d1192756
Producator:010440015
EAN:8014230688008


rezumat tehnic
| Lungime | 250 mm |
|---|---|
| Capacitatea de deschidere | 48 mm |
| Numărul de posturi | 9 |
Detalii produs : 1044F 250 BETA - INSULATED TONGUE AND GROOVE PLIERS BETA TOOLS 1044F 250
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 267x102x72 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 372 g |
| Lungime | 250 mm |
| Capacitatea de deschidere | 48 mm |
| Numărul de posturi | 9 |
| Greutate | 372 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere