Referințe
Riegler:ES 544
Rubix:d537358
Producator:112342
EAN:4047322215770




rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | rohr-außen-ø 12 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 315 bar |
Detalii produs : ES 544 RIEGLER - ES 544 RIEGLER
Adjustable T-fitting with sealing cone stainless steel 1.4571. Configuration with cylindrical thread and soft seal from NBR.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 146 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | rohr-außen-ø 12 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 315 bar |
| Conexiunea 2 | m18x1,5 i. (innengewinde, it) |
| Tipul de filetare | metric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere