Rulment cu role cu ace cu auto-aliniere INA RPNA45/62
Adjusting needle bearing RPNA, without inner ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:RPNA45/62
Rubix:d1226747
Producator:0000564130000
EAN:4012802415698

Detalii produs : RPNA45/62 INA - SELF-ALIGNING NEEDLE ROLLER BEARING INA RPNA45/62
Adjusting needle bearing RPNA, without inner ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | rpna |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
