Rulment cu role cu ace cu auto-aliniere SKF RPNA 45/62

Needle Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:RPNA 45/62
Rubix:3140
Producator:21577
EAN:7316570167122
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : RPNA 45/62 SKF - SKF RULMENT RPNA 45/62


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)20x62x62 mm
Logistic Greutate176 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime20 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serierpna
Viteza de referință9000 rpm
Limitați viteza10000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r57 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr27.5 N
  • Disponibil