Rulment cu role cu ace cu auto-aliniere SKF RPNA 25/42

Needle Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:RPNA 25/42
Rubix:d1314538
Producator:21573
EAN:7316570955439
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior42 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : RPNA 25/42 SKF - SELF-ALIGNING NEEDLE ROLLER BEARING SKF RPNA 25/42


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)20x42x42 mm
Logistic Greutate109 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior42 mm
Lățime20 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serierpna
Viteza de referință16000 rpm
Limitați viteza18000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r32.5 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere