Cilindru compact Festo ADVC-12-5-A-P-A

ADVC short stroke cylinder

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:ADVC-12-5-A-P-A
Rubix:d764009
Producator:188092
EAN:4052568076801
ADVC-12-5-A-P-A Short stroke cylinder

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului12 mm
Cursa cilindrului5 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ADVC-12-5-A-P-A FESTO - FESTO 188092 SHORT-STROKE CYLINDER ADVC-12-5-A-P-A


Short stroke cylinder ADVC-12-5-A-P-A For Proximity sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=5 mm, Piston diameter=12 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate56,6 g
Diametrul cilindrului12 mm
Cursa cilindrului5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere