Cilindru compact Festo ADVC-20-5-A-P

ADVC short stroke cylinder

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:ADVC-20-5-A-P
Rubix:d764225
Producator:188155
EAN:4052568077402
ADVC-20-5-A-P Short stroke cylinder

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului20 mm
Cursa cilindrului5 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ADVC-20-5-A-P FESTO - FESTO 188155 SHORT-STROKE CYLINDER ADVC-20-5-A-P


Short stroke cylinder ADVC-20-5-A-P No facility for sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=5 mm, Piston diameter=20 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate80,01 g
Diametrul cilindrului20 mm
Cursa cilindrului5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere