Cilindru compact Festo ADVC-25-10-I-P-A

ADVC short stroke cylinder

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:ADVC-25-10-I-P-A
Rubix:d764276
Producator:188173
EAN:4052568077587
ADVC-25-10-I-P-A Short stroke cylinder

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului25 mm
Cursa cilindrului10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ADVC-25-10-I-P-A FESTO - FESTO 188173 SHORT-STROKE CYLINDER ADVC-25-10-I-P-A


Short stroke cylinder ADVC-25-10-I-P-A For Proximity sensing, piston-rod end with female thread. Stroke=10 mm, Piston diameter=25 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate160 g
Diametrul cilindrului25 mm
Cursa cilindrului10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere