Cilindru compact Festo ADVC-40-15-A-P-A

ADVC short stroke cylinder

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:ADVC-40-15-A-P-A
Rubix:d764431
Producator:188244
EAN:4052568148515
ADVC-40-15-A-P-A Short stroke cylinder

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului40 mm
Cursa cilindrului15 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ADVC-40-15-A-P-A FESTO - FESTO 188244 SHORT-STROKE CYLINDER ADVC-40-15-A-P-A


Short stroke cylinder ADVC-40-15-A-P-A For Proximity sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=15 mm, Piston diameter=40 mm, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)76x55x62 mm
Logistic Greutate343,8 g
Diametrul cilindrului40 mm
Cursa cilindrului15 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere