Cilindru compact Festo ADVC-40-25-I-P
ADVC short stroke cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:ADVC-40-25-I-P
Rubix:d764428
Producator:188241
EAN:4052568148485

Documente
Detalii produs : ADVC-40-25-I-P FESTO - FESTO 188241 SHORT-STROKE CYLINDER ADVC-40-25-I-P
Short stroke cylinder ADVC-40-25-I-P No facility for sensing, piston-rod end with female thread. Stroke=25 mm, Piston diameter=40 mm, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 325,08 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
| Cursa cilindrului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere