Cilindru compact Festo ADVC-80-15-A-P-A
ADVC short stroke cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:ADVC-80-15-A-P-A
Rubix:d764499
Producator:188317
EAN:4052568149215

Documente
Detalii produs : ADVC-80-15-A-P-A FESTO - FESTO 188317 SHORT-STROKE CYLINDER ADVC-80-15-A-P-A
Short stroke cylinder ADVC-80-15-A-P-A For Proximity sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=15 mm, Piston diameter=80 mm, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1232,5 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 80 mm |
| Cursa cilindrului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere