Cilindru compact Festo ADVU-100-15-A-P-A
ADVU compact cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:ADVU-100-15-A-P-A
Rubix:d757641
Producator:156664
EAN:4052568119171

Documente
Detalii produs : ADVU-100-15-A-P-A FESTO - FESTO 156664 COMPACT CYLINDER ADVU-100-15-A-P-A
Single- or double-acting compact cylinder with wide a variety of mounting options
Puncte forte
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3023,5 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 100 mm |
| Cursa cilindrului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere