Cilindru compact Festo ADVU-100-25-P-A
ADVU compact cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:ADVU-100-25-P-A
Rubix:d757678
Producator:156580
EAN:4052568118440

Documente
Detalii produs : ADVU-100-25-P-A FESTO - FESTO 156580 COMPACT CYLINDER ADVU-100-25-P-A
Single- or double-acting compact cylinder with wide a variety of mounting options
Puncte forte
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 192x161x111 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3040 g |
| Diametrul cilindrului | 100 mm |
| Cursa cilindrului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere