Cilindru compact Festo ADVU-12-10-A-P-A
ADVU compact cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:ADVU-12-10-A-P-A
Rubix:73873
Producator:156587
EAN:4052568071134

Documente
Detalii produs : 156587 - 156587 ADVU-12-10-A-P-A FESTO
Single- or double-acting compact cylinder with wide a variety of mounting options
Puncte forte
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 105 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 12 mm |
| Cursa cilindrului | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere