Cilindru compact Festo ADVU-50-10-P-A
ADVU compact cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:ADVU-50-10-P-A
Rubix:257862
Producator:156550
EAN:4052568118143

Documente
Detalii produs : 156550 - 156550 CILINDRU COMPACT ADVU-50-10-P-A FESTO
Single- or double-acting compact cylinder with wide a variety of mounting options
Puncte forte
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 63x72x72 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 598,33 g |
| Diametrul cilindrului | 50 mm |
| Cursa cilindrului | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere