Cilindru compact Festo ADVU-63-10-P-A
ADVU compact cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:ADVU-63-10-P-A
Rubix:d757647
Producator:156559
EAN:4052568118235

Documente
Detalii produs : ADVU-63-10-P-A FESTO - FESTO 156559 COMPACT CYLINDER ADVU-63-10-P-A
Single- or double-acting compact cylinder with wide a variety of mounting options
Puncte forte
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1146 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 63 mm |
| Cursa cilindrului | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere