Șurubelniță Facom AEFD.0X75
AEFP - AEFD Micro-Tech® screwdriver for Phillips® and Pozidriv®
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:AEFD.0X75
Rubix:d1342474
EAN:3148510049076



Detalii produs :
AEFP - AEFD Micro-Tech® screwdriver for Phillips® and Pozidriv®
- AEFP finish: chrome-plated blade, burnished tip.
- AEFD finish: burnished blade.
- AEFP finish: chrome-plated blade, burnished tip.
- AEFD finish: burnished blade.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 23 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 165x20x20 mm |
| greutate ambalate | 23 g |
| Tipări | pozidriv |
| Dimensiunea imprimării | pz.0 |
| Lungimea lamei | 168 mm |
| Lungime | 168 mm |
| Finisare | lustruit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
