Cilindru pneumatic standard Festo AEVC-16-10-A-P-A

AEVC short stroke cylinder

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:AEVC-16-10-A-P-A
Rubix:d764068
Producator:188103
EAN:4052568076917
AEVC-16-10-A-P-A Short stroke cylinder

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului16 mm
Cursa cilindrului10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : AEVC-16-10-A-P-A FESTO - FESTO 188103 SHORT-STROKE CYLINDER AEVC-16-10-A-P-A


Short stroke cylinder AEVC-16-10-A-P-A For Proximity sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=10 mm, Piston diameter=16 mm, Spring return force, retracted=5 N, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)55x28x30 mm
Logistic Greutate89,23 g
Diametrul cilindrului16 mm
Cursa cilindrului10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere