Cilindru pneumatic standard Festo AEVC-32-5-A-P-A
AEVC short stroke cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:AEVC-32-5-A-P-A
Rubix:d764344
Producator:188198
EAN:4052568077839

Documente
Detalii produs : AEVC-32-5-A-P-A FESTO - FESTO 188198 SHORT-STROKE CYLINDER AEVC-32-5-A-P-A
Short stroke cylinder AEVC-32-5-A-P-A For Proximity sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=5 mm, Piston diameter=32 mm, Spring return force, retracted=22 N, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 190 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 32 mm |
| Cursa cilindrului | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere