Cilindru compact Festo AEVU-25-20-A-P-A
AEVU compact cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:AEVU-25-20-A-P-A
Rubix:d756630
Producator:156994
EAN:4052568122300

Documente
Detalii produs : AEVU-25-20-A-P-A FESTO - FESTO 156994 COMPACT CYLINDER AEVU-25-20-A-P-A
Single- or double-acting cylinder with wide a variety of mounting options
Puncte forte
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 259 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 25 mm |
| Cursa cilindrului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere