Cilindru compact Festo AEVU-32-10-P-A
AEVU compact cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:AEVU-32-10-P-A
Rubix:d758035
Producator:156951
EAN:4052568121945

Documente
Detalii produs : AEVU-32-10-P-A FESTO - FESTO 156951 COMPACT CYLINDER AEVU-32-10-P-A
Single- or double-acting cylinder with wide a variety of mounting options
Puncte forte
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 53x61x51 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 337,8 g |
| Diametrul cilindrului | 32 mm |
| Cursa cilindrului | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere