Cilindru cu tijă piston SMC CDG3BN32-75

Air Cylinder

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:CDG3BN32-75
Rubix:d546952
EAN:3618035385183
SMC CYLINDER CDG3BN32-75

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului32 mm
Cursa cilindrului75 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : CDG3BN32-75 SMC - SMC CDG3BN32-75 SHORT TYPE AIR CYLINDER


Short type construction
Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes up to 300 mm.
C(D)G3 Air Cylinder, Double Acting, Single Rod, Short Type

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate335 g
Diametrul cilindrului32 mm
Cursa cilindrului75 mm
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere