Senzor pneumatic de poziție Festo SOPA-CM2H-R1-HQ6-2P-M12

Air gap sensor SOPA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:SOPA-CM2H-R1-HQ6-2P-M12
Rubix:d768577
Producator:552131
EAN:4052568006044
brand logo

rezumat tehnic

Tensiune, min.22.8 V
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SOPA-CM2H-R1-HQ6-2P-M12 FESTO - FESTO 552131 AIR GAP SENSOR


Air gap sensor SOPA-CM2H-R1-HQ6-2P-M12 For contactless Distance sensing. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Measuring principle=pneumatic, Sensing range=20 - 200 µm
Air gap sensor SOPA-CM2H-R1-HQ6-2P-M12 552131

Informații tehnice


atribute
Tensiune, min.22.8 V
Tensiune, max.26.4 V
  • Disponibil – Data livrării la cerere