Pompă cu angrenaje interne Enerpac PAM1041
Air Hydraulic Pump
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Enerpac:PAM1041
Rubix:d490952
Producator:PAM1041
EAN:0662005100408

Documente
Detalii produs : PAM-1041 ENERPAC - PAM-1041 ENERPAC
Puncte forte
•Twin air motor configuration delivers high-flow performance in first stage, up to 200 psi, for rapid cylinder advance
1 and 2 gallon reservoirs for use with a wide range of cylinders
Integral shroud protects air motors and provides easy portability
1 and 2 gallon reservoirs for use with a wide range of cylinders
Integral shroud protects air motors and provides easy portability
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea uleiului | 2600 cm³ |
|---|---|
| Presiunea nominală | 700 bar |
| Greutate | 22.7 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
