Acționare liniară SMC MXQ12BL-30Z

Air Slide Table

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SMC:MXQ12BL-30Z
Rubix:d548257
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului12 mm
Cursa cilindrului30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : MXQ12BL-30Z SMC - SMC MXQ12BL-30Z AIR SLIDE TABLE


Air Slide Table, Double Acting
High rigidity in a compact and lightweight design
Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Strokes up to 150 mm
4 body types
Various stroke adjusters
Many options and made to order available.
MXQ*B-Z, Air Slide Table, Low Thrust with High Rigidity Type

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)52x119x30 mm
Logistic Greutate480 g
Diametrul cilindrului12 mm
Cursa cilindrului30 mm
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
Dimensiunea designului12
Seriemxq
  • Disponibil – Data livrării la cerere