Mănuși protecție la căldură Tegera 17-11

All-round work gloves 17 TEGERA®

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Tegera:17-11
Rubix:d716468
EAN:7392626027459
brand logo

rezumat tehnic

Mărime11
Acoperirea mănușilorfără
Nivel de performanță termică (EN 407)42334x
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 46343 TEGERA - HEAT RESISTANT GLOVES TEGERA 17-11


Long-lasting protection against heat for heavy-duty jobs. All day comfort thanks to the flexible split cowhide. Cotton jersey liner inside the glove for better sweat management. Reinforced seams for extra durability. Elasticated wrist for better fit.
Long-lasting protection against heat for heavy-duty jobs.

Puncte forte

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Flame retardant, Withstands welding sparks and grinding splash

Aplicații

PIM_TEAM

Informații tehnice


atribute
Mărime11
Acoperirea mănușilorfără
Nivel de performanță termică (EN 407)42334x
Rezistența la căldură de contact (EN 407)100 °C
Material de bazătextile
Nivelul de rezistență la tăiere2
Culoaregalben
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime