Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Tegera 255-10

All-round work gloves 255 TEGERA®

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Tegera:255-10
Rubix:d715239
EAN:7340118301877
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime10
Nivelul de rezistență la tăierec
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 255-10 TEGERA - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES TEGERA 255-10


Durable and comfortable glove designed for assembly work with high demands. Made from top-quality full grain goatskin and fully lined with Kevlar® fibre for cut resistance level C. Flame-retardant and heat-resistant up to 100 °C/212 °F. The glove features reinforced seams for extra durability.
Durable glove with Kevlar® fibre, reinforced seams, and heat resistance up to 100 °C/212 °F.

Puncte forte

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Flame retardant, Heat-resistant, Leather

Aplicații

PIM_TEAM

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime10
Nivelul de rezistență la tăierec
Material de bazăpiele
Nivelul de rezistență la abraziune2
Acoperirea mănușilorfără
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime