Curea de transmisie metrică Optibelt 20 AT5 / 455
ALPHA TORQUE Endless Timing Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:20 AT5 / 455
Rubix:d448078
Producator:1831826
EAN:4014486061734




Detalii produs : 20 AT5 / 455 OPTIBELT - OPTIBELT AT5 455 2077ZA PU TIMING BELT 20AT5/455
The optibelt ALPHA TORQUE is made from abrasion-resistant polyurethane with a hardness of 86 Shore A. Its basic characteristics include unusually good oil resistance for polyurethane, as well as a certain resistance to acids and alkaline solutions.
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Informații tehnice
atribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 455 mm |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 91 |
| Înălțime | 2.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere