Referințe
Optibelt:K1040 MXL 019
Rubix:d427509
Producator:1764516
EAN:4014486072549

Detalii produs : K1040 MXL 019 OPTIBELT - K1040 MXL 019 OPTIBELT
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Informații tehnice
atribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 10.4 '' |
| Lățimea centurii | 4.763 mm |
| Smoală | 2.03 mm |
| Numărul de dinți | 130 |
| Înălțime | 1.2 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 264.16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
