Referințe
Optibelt:K2480 MXL 025
Rubix:d437564
Producator:1999226
EAN:4014486075557

Detalii produs : K2480 MXL 025 OPTIBELT - K2480 MXL 025 OPTIBELT
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Informații tehnice
atribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 24.8 '' |
| Lățimea centurii | 6.35 mm |
| Smoală | 2.03 mm |
| Numărul de dinți | 310 |
| Înălțime | 1.2 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 629.92 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
