Curea de transmisie imperială Optibelt K3200 MXL 019

ALPHA TORQUE MXL

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:K3200 MXL 019
Rubix:d428959
Producator:1918535
EAN:4014486076226
brand logo

rezumat tehnic

Profilmxl
Lungime primitivă32 ''
Lățimea centurii4.763 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K3200 MXL 019 OPTIBELT - K3200 MXL 019 OPTIBELT


optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.

Informații tehnice


atribute
Profilmxl
Lungime primitivă32 ''
Lățimea centurii4.763 mm
Smoală2.03 mm
Numărul de dinți400
Înălțime1.2 mm
Lungimea efectivă (mm)812.8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere