Referințe
Optibelt:16 T5 / 350
Rubix:d446138
Producator:1504816
EAN:4014486017113




Detalii produs : 16 T5 / 350 OPTIBELT - OPTIBELT T5 350 1677ZA PU TIMING BELT 16T5/350
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric
Puncte forte
ISO 5296
Aplicații
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Lungime primitivă | 350 mm |
| Lățimea centurii | 16 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 70 |
| Înălțime | 2.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere