Referințe
Optibelt:K102 XL 031
Rubix:d427940
Producator:1925750
EAN:4014486025958

Detalii produs : K102 XL 031 OPTIBELT - K102 XL 031 OPTIBELT
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 10.2 '' |
| Lățimea centurii | 7.94 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Numărul de dinți | 51 |
| Înălțime | 2.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 259.08 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
