Salopetă de unică folosință Ansell WR17S-00111-M
AlphaTec® 1500 PLUS - Model 111
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ansell:WR17S-00111-M
Rubix:d811835
Producator:WR17S-00111-03
EAN:5013756065587
Detalii produs : WR17S-00111-03 ANSELL - ANSELL WR17S-00111-03 1500-WR PLUS FR CVRL HOOD 111.M
Salopeta de protecție Ansell din gama AlphaTec® 1500 PLUS combină filtrarea particulelor solide cu proprietăți antistatice, fiind destinată mediilor industriale sensibile. Țesătura SMS respirabilă limitează stresul termic în timpul lucrărilor de lungă durată în zone cu praf sau în prezența azbestului.
Caracteristici:
Salopeta de protecție Ansell AlphaTec® model 111 este realizată din țesătură SMS cu tratament antistatic, concepută pentru a filtra particulele solide, rămânând în același timp respirabilă. Structura materialului permite circulația aerului și a vaporilor de apă, ceea ce limitează acumularea de căldură în timpul intervențiilor prelungite. Croiala optimizată învelește corpul fără a împiedica mișcările de manipulare, inspecție sau întreținere. O glugă din trei părți asigură continuitatea protecției împreună cu echipamentele respiratorii, în timp ce manșetele, talia și gleznele elasticizate îmbunătățesc fixarea îmbrăcămintei în mișcare. Buclele pentru degete mențin mânecile în poziție, iar cusăturile roșii facilitează identificarea rapidă a costumului de protecție Ansell la fața locului. Fermoarul frontal, combinat cu o clapă de protecție repoziționabilă, ajută la limitarea pătrunderii prafului la nivelul toracelui și abdomenului.
Specificații:
- Marcă: Ansell.
- Gama: AlphaTec 1500 PLUS.
- Model: 111.
- Materialul produsului: țesătură SMS cu tratament antistatic.
- Structura îmbrăcămintei: salopetă cu glugă în trei părți, cu fermoar frontal cu două cursori și clapă de protecție repozitionabilă.
- Elemente de fixare: glugă, manșete, talie și glezne elasticizate cu găuri pentru degete integrate.
- Culoarea produsului: alb.
- Tip de cusătură: cusături.
- Greutatea specifică a țesăturii: 48 g/m².
- Numeroase mărimi disponibile.
- Prezentare: ambalare individuală.
- Termen limită de depozitare: 5 ani.
- Categorie: tip 5 și tip 6.
B Standarde:B - Categoria III CE (tip 5, tip 6): EIP omologat conform Regulamentului (UE) 2016/425.
- EN ISO 13688: standard de referință pentru cerințele generale privind costumele de protecție.
- EN 1073-2: standard privind protecția împotriva particulelor radioactive.
- EN 1149-5: standard antistatic.
- EN ISO 13982-1: + A1: standard de protecție împotriva particulelor solide (tip 5).
- EN 13034 + A1: standard de protecție împotriva stropirii cu substanțe chimice (tip 6).
Caracteristici:
Salopeta de protecție Ansell AlphaTec® model 111 este realizată din țesătură SMS cu tratament antistatic, concepută pentru a filtra particulele solide, rămânând în același timp respirabilă. Structura materialului permite circulația aerului și a vaporilor de apă, ceea ce limitează acumularea de căldură în timpul intervențiilor prelungite. Croiala optimizată învelește corpul fără a împiedica mișcările de manipulare, inspecție sau întreținere. O glugă din trei părți asigură continuitatea protecției împreună cu echipamentele respiratorii, în timp ce manșetele, talia și gleznele elasticizate îmbunătățesc fixarea îmbrăcămintei în mișcare. Buclele pentru degete mențin mânecile în poziție, iar cusăturile roșii facilitează identificarea rapidă a costumului de protecție Ansell la fața locului. Fermoarul frontal, combinat cu o clapă de protecție repoziționabilă, ajută la limitarea pătrunderii prafului la nivelul toracelui și abdomenului.
Specificații:
- Marcă: Ansell.
- Gama: AlphaTec 1500 PLUS.
- Model: 111.
- Materialul produsului: țesătură SMS cu tratament antistatic.
- Structura îmbrăcămintei: salopetă cu glugă în trei părți, cu fermoar frontal cu două cursori și clapă de protecție repozitionabilă.
- Elemente de fixare: glugă, manșete, talie și glezne elasticizate cu găuri pentru degete integrate.
- Culoarea produsului: alb.
- Tip de cusătură: cusături.
- Greutatea specifică a țesăturii: 48 g/m².
- Numeroase mărimi disponibile.
- Prezentare: ambalare individuală.
- Termen limită de depozitare: 5 ani.
- Categorie: tip 5 și tip 6.
B Standarde:B - Categoria III CE (tip 5, tip 6): EIP omologat conform Regulamentului (UE) 2016/425.
- EN ISO 13688: standard de referință pentru cerințele generale privind costumele de protecție.
- EN 1073-2: standard privind protecția împotriva particulelor radioactive.
- EN 1149-5: standard antistatic.
- EN ISO 13982-1: + A1: standard de protecție împotriva particulelor solide (tip 5).
- EN 13034 + A1: standard de protecție împotriva stropirii cu substanțe chimice (tip 6).
Provides comfortable protection from particulates and light, non-flammable liquid spray or splash.
Puncte forte
- Filtrare ridicată a particulelor solide, contribuind la limitarea expunerii la azbest, la praful de cărămidă și de ciment, precum și la ceață și aerosoli ușori.
- Țesătură SMS respirabilă și permeabilă la vapori de apă, contribuind la reducerea stresului termic în medii calde sau închise.
- Croială optimizată a corpului, asociată cu benzi elastice de strângere, îmbunătățind fixarea costumului în timpul operațiunilor de manipulare și inspecție.
- Glugă cu trei panouri, orificii pentru degete și clapă de protecție repoziționabilă, care consolidează continuitatea barierei de protecție cu mănușile și echipamentele respiratorii.
- Gama largă de mărimi, facilitând ajustarea costumului la diferite tipuri de corp ale operatorilor.
- Țesătură SMS respirabilă și permeabilă la vapori de apă, contribuind la reducerea stresului termic în medii calde sau închise.
- Croială optimizată a corpului, asociată cu benzi elastice de strângere, îmbunătățind fixarea costumului în timpul operațiunilor de manipulare și inspecție.
- Glugă cu trei panouri, orificii pentru degete și clapă de protecție repoziționabilă, care consolidează continuitatea barierei de protecție cu mănușile și echipamentele respiratorii.
- Gama largă de mărimi, facilitând ajustarea costumului la diferite tipuri de corp ale operatorilor.
Aplicații
Se utilizează în numeroase operațiuni de manipulare a materialelor solide sau a produselor chimice ușoare. Este potrivit în special pentru despachetarea mărfurilor în vrac, încărcarea și descărcarea echipamentelor de prelucrare, inspecțiile superficiale cu marcare sau retușuri, precum și asamblarea și inspecția pieselor în atelier. Este potrivit, de asemenea, pentru operațiunile de dezamiazare.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | m |
|---|---|
| Material de bază | textile |
| Culoare | alb |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
