Mănușă rezistentă la substanțe chimice Ansell 37-520 10.5
AlphaTec® 37-520
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ansell:37-520 10.5
Rubix:d789886
Producator:37520105
EAN:0076490442200




Detalii produs : 37-520 10.5 ANSELL - 37-520 10.5 ANSELL
Mănușile AlphaTec® 37-520 de la Ansell sunt concepute pentru a oferi protecție împotriva substanțelor chimice, garantând în același timp un confort superior. Dotate cu un strat de nitril de culoare albastru deschis și o suprafață clorurată, acestea reduc riscul de contaminare în timpul manipulării alimentelor. Designul lor robust asigură o prindere excelentă și o rezistență sporită la solvenți și substanțe chimice.
Caracteristici:
Aceste mănuși rezistente la substanțe chimice combină protecția cu ergonomia datorită flocării din bumbac, care absoarbe umezeala și îmbunătățește confortul în timpul utilizării îndelungate. Modelul lor de aderență în relief permite manipularea precisă și sigură a obiectelor, chiar și în medii umede sau uleioase. Compoziția lor din nitril asigură o rezistență sporită la uleiuri, solvenți și grăsimi, păstrând în același timp o mare flexibilitate. Concepute pentru a răspunde cerințelor stricte ale industriei agroalimentare și chimice, acestea garantează o protecție optimă împotriva riscurilor profesionale și facilitează îmbrăcarea și scoaterea pentru o utilizare mai practică.
Specificații:
• Materialul stratului de acoperire: nitril
• Lungime: 345 mm
• Grosimea palmei: 0,35 mm
• Suprafață de prindere: finisaj cu romburi în relief
• Fără latex
• Fără silicon
• Clorinare
• Model manșetă: Crispin
B B Standarde:B B
Aceste mănuși de protecție respectă standardele industriale stricte pentru a asigura o protecție fiabilă:
• EN ISO 21420: 2020: cerințe generale pentru mănuși de protecție
• EN ISO 374-1-JKT: protecție împotriva substanțelor chimice
• EN ISO 374-5: protecție împotriva microorganismelor
• EN 388 (3101A): rezistență mecanică
• Conformitate REACH
• Certificate pentru contactul cu alimentele
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în domeniul soluțiilor de protecție individuală, oferind o gamă largă de produse, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și echipamente de siguranță. Fondată în 1893, marca s-a impus ca o referință datorită angajamentului său față de inovație și calitate. Ansell dezvoltă produse adaptate diverselor sectoare, precum industria, sănătatea și industria alimentară, asigurându-se că respectă cele mai stricte cerințe de siguranță. Compania pune, de asemenea, accentul pe durabilitate, integrând practici ecologice în procesul său de fabricație. Portofoliul său include tehnologii avansate care oferă o protecție optimă, asigurând în același timp confortul și dexteritatea necesare lucrătorilor. Ansell se angajează să-și însoțească clienții în îmbunătățirea siguranței și eficienței lor la locul de muncă, ceea ce îi permite să rămână în fruntea industriei EPI.
Caracteristici:
Aceste mănuși rezistente la substanțe chimice combină protecția cu ergonomia datorită flocării din bumbac, care absoarbe umezeala și îmbunătățește confortul în timpul utilizării îndelungate. Modelul lor de aderență în relief permite manipularea precisă și sigură a obiectelor, chiar și în medii umede sau uleioase. Compoziția lor din nitril asigură o rezistență sporită la uleiuri, solvenți și grăsimi, păstrând în același timp o mare flexibilitate. Concepute pentru a răspunde cerințelor stricte ale industriei agroalimentare și chimice, acestea garantează o protecție optimă împotriva riscurilor profesionale și facilitează îmbrăcarea și scoaterea pentru o utilizare mai practică.
Specificații:
• Materialul stratului de acoperire: nitril
• Lungime: 345 mm
• Grosimea palmei: 0,35 mm
• Suprafață de prindere: finisaj cu romburi în relief
• Fără latex
• Fără silicon
• Clorinare
• Model manșetă: Crispin
B B Standarde:B B
Aceste mănuși de protecție respectă standardele industriale stricte pentru a asigura o protecție fiabilă:
• EN ISO 21420: 2020: cerințe generale pentru mănuși de protecție
• EN ISO 374-1-JKT: protecție împotriva substanțelor chimice
• EN ISO 374-5: protecție împotriva microorganismelor
• EN 388 (3101A): rezistență mecanică
• Conformitate REACH
• Certificate pentru contactul cu alimentele
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în domeniul soluțiilor de protecție individuală, oferind o gamă largă de produse, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și echipamente de siguranță. Fondată în 1893, marca s-a impus ca o referință datorită angajamentului său față de inovație și calitate. Ansell dezvoltă produse adaptate diverselor sectoare, precum industria, sănătatea și industria alimentară, asigurându-se că respectă cele mai stricte cerințe de siguranță. Compania pune, de asemenea, accentul pe durabilitate, integrând practici ecologice în procesul său de fabricație. Portofoliul său include tehnologii avansate care oferă o protecție optimă, asigurând în același timp confortul și dexteritatea necesare lucrătorilor. Ansell se angajează să-și însoțească clienții în îmbunătățirea siguranței și eficienței lor la locul de muncă, ceea ce îi permite să rămână în fruntea industriei EPI.
High comfort combined with good chemical and mechanical protection.
Puncte forte
• Protecție optimă împotriva solvenților și a produselor chimice pe bază de ulei
• Confort superior datorită flocării din bumbac absorbant
• Prindere îmbunătățită cu suprafață de prindere în relief
• Risc de contaminare redus datorită suprafeței clorurate
• Fără latex și fără silicon, ideal pentru medii sensibile
• Conceput pentru profesioniștii din industria alimentară și chimică
• Confort superior datorită flocării din bumbac absorbant
• Prindere îmbunătățită cu suprafață de prindere în relief
• Risc de contaminare redus datorită suprafeței clorurate
• Fără latex și fără silicon, ideal pentru medii sensibile
• Conceput pentru profesioniștii din industria alimentară și chimică
Aplicații
Mănușile AlphaTec® 37-520 sunt recomandate pentru următoarele sectoare:
• Industria alimentară: prelucrarea fructelor, legumelor, păsărilor și a preparatelor gata preparate
• Produse lactate și brânzeturi: fabricarea și manipularea produselor lactate
• Industria chimică: manipularea substanțelor potențial periculoase
• Industria alimentară: prelucrarea fructelor, legumelor, păsărilor și a preparatelor gata preparate
• Produse lactate și brânzeturi: fabricarea și manipularea produselor lactate
• Industria chimică: manipularea substanțelor potențial periculoase
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 10.5 |
|---|---|
| Lungime | 345 mm |
| Valoarea protecției chimice | jkl |
| Material de bază | nitril |
| ESD | nu |
| Culoare | albastru |
| Grosime | 0.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere