Referințe
Ansell:GR40T-00122-S
Rubix:d815294
Producator:GR40T-00122-02
EAN:5013756007402

Detalii produs : GR40T-00122-02 ANSELL - GR40T-00122-02 ANSELL
Concepută pentru operațiuni de manipulare, transfer și intervenție în zone cu risc, salopeta de protecție Ansell AlphaTec® 4000 încorporează o tehnologie multistrat pentru protecția chimică a întregului corp. Sistemele de închidere dublă și sudarea cu ultrasunete a cusăturilor consolidează integritatea echipamentului în timpul lucrărilor cu risc ridicat.
Caracteristici:
Costumul de protecție Ansell AlphaTec® 4000 se bazează pe o tehnologie de membrană barieră laminată nețesută multistrat (MICROCHEM™), concepută pentru protecția chimică a întregului corp. Structura îmbrăcămintei este completată de o glugă cu două panouri, șosete, mâneci duble și o închidere dublă cu fermoar care limitează zonele potențiale de pătrundere. Manșetele interioare tricotate, asociate cu un material interior de tip textil, îmbunătățesc confortul în timpul purtării îndelungate și facilitează mișcările de lucru. Gluga, talia, manșetele, gleznele și clapele de protecție pentru cizme sunt elasticizate, ceea ce ajută la menținerea costumului în poziție în timpul mișcării și simplifică îmbrăcarea și dezbrăcarea. Cusăturile sunt sudate și acoperite cu o bandă termocolată pentru a forma o barieră continuă, inclusiv la nivelul zonelor de asamblare. Picioarele integrate cu clapete peste cizme completează protecția în jos, limitând în același timp discontinuitățile dintre costum și încălțăminte.
Specificații:
- Marcă: Ansell.
- Denumire: costum de protecție chimică pentru întreg corpul.
- Referință produs: AlphaTec® 4000 - Model 122.
- Referință Ansell: G40T122.
- Gama de țesături: MICROCHEM™ tip 4000.
- Material: membrană de barieră laminată, nețesută, multistrat.
- Tip de cusătură: cusături sudate și acoperite cu o bandă termocolată.
- Greutatea țesăturii: 103 g/m².
- Culoare: verde.
- Numeroase mărimi disponibile.
- Ambalare: ambalare individuală.
- Termen limită de depozitare: 5 ani.
Standardele:
Acest costum reutilizabil are marcajul CE. Acesta indică faptul că acest costum este un EPI conform cu Regulamentul (UE) 2016/425. Se încadrează în categoria III pentru riscuri mortale. Este conform cu următoarele standarde:
- EN ISO 13688:2013: cerințe generale aplicabile îmbrăcămintei de protecție.
- EN 14605:2005 + A1:2009: îmbrăcăminte de protecție chimică de tip 3-B și tip 4-B.
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: protecție împotriva particulelor solide de tip 5-B.
- EN 1073-2:2002: protecție împotriva particulelor radioactive.
- EN 14126:2003: protecție împotriva agenților infecțioși.
- EN 1149-5:2018: proprietăți antistatice.
Caracteristici:
Costumul de protecție Ansell AlphaTec® 4000 se bazează pe o tehnologie de membrană barieră laminată nețesută multistrat (MICROCHEM™), concepută pentru protecția chimică a întregului corp. Structura îmbrăcămintei este completată de o glugă cu două panouri, șosete, mâneci duble și o închidere dublă cu fermoar care limitează zonele potențiale de pătrundere. Manșetele interioare tricotate, asociate cu un material interior de tip textil, îmbunătățesc confortul în timpul purtării îndelungate și facilitează mișcările de lucru. Gluga, talia, manșetele, gleznele și clapele de protecție pentru cizme sunt elasticizate, ceea ce ajută la menținerea costumului în poziție în timpul mișcării și simplifică îmbrăcarea și dezbrăcarea. Cusăturile sunt sudate și acoperite cu o bandă termocolată pentru a forma o barieră continuă, inclusiv la nivelul zonelor de asamblare. Picioarele integrate cu clapete peste cizme completează protecția în jos, limitând în același timp discontinuitățile dintre costum și încălțăminte.
Specificații:
- Marcă: Ansell.
- Denumire: costum de protecție chimică pentru întreg corpul.
- Referință produs: AlphaTec® 4000 - Model 122.
- Referință Ansell: G40T122.
- Gama de țesături: MICROCHEM™ tip 4000.
- Material: membrană de barieră laminată, nețesută, multistrat.
- Tip de cusătură: cusături sudate și acoperite cu o bandă termocolată.
- Greutatea țesăturii: 103 g/m².
- Culoare: verde.
- Numeroase mărimi disponibile.
- Ambalare: ambalare individuală.
- Termen limită de depozitare: 5 ani.
Standardele:
Acest costum reutilizabil are marcajul CE. Acesta indică faptul că acest costum este un EPI conform cu Regulamentul (UE) 2016/425. Se încadrează în categoria III pentru riscuri mortale. Este conform cu următoarele standarde:
- EN ISO 13688:2013: cerințe generale aplicabile îmbrăcămintei de protecție.
- EN 14605:2005 + A1:2009: îmbrăcăminte de protecție chimică de tip 3-B și tip 4-B.
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: protecție împotriva particulelor solide de tip 5-B.
- EN 1073-2:2002: protecție împotriva particulelor radioactive.
- EN 14126:2003: protecție împotriva agenților infecțioși.
- EN 1149-5:2018: proprietăți antistatice.
Engineered to provide an exceptional barrier against a wide range of organic and inorganic chemicals and biological agents.
Puncte forte
- Reducerea riscului de expunere chimică datorită tehnologiei multistrat a membranei de barieră și testelor complete de permeabilitate pe peste 200 de substanțe chimice.
- Limitarea punctelor potențiale de intrare prin prezența mânecilor duble, a unui sistem de închidere cu fermoar dublu și a cusăturilor sudate acoperite cu o bandă termocolată.
- Confort îmbunătățit în cazul utilizării îndelungate datorită manșetelor interioare tricotate și țesăturii interioare de tip textil.
- Îmbrăcare, dezbrăcare și menținere în poziție ușoare datorită glugii elastice cu două panouri, taliei ajustabile, manșetelor și glezne elastice, precum și picioarelor integrate cu clapete peste cizme.
- Limitarea punctelor potențiale de intrare prin prezența mânecilor duble, a unui sistem de închidere cu fermoar dublu și a cusăturilor sudate acoperite cu o bandă termocolată.
- Confort îmbunătățit în cazul utilizării îndelungate datorită manșetelor interioare tricotate și țesăturii interioare de tip textil.
- Îmbrăcare, dezbrăcare și menținere în poziție ușoare datorită glugii elastice cu două panouri, taliei ajustabile, manșetelor și glezne elastice, precum și picioarelor integrate cu clapete peste cizme.
Aplicații
Costumul de protecție nr. 122 (AlphaTec® 4000) este destinat mediilor contaminate și operațiunilor care implică substanțe chimice, solide sau lichide, într-o gamă largă de situații industriale și de teren. Este recomandat pentru manipularea substanțelor chimice, umplerea, amestecarea și încărcarea materiilor prime, precum și pentru transferul componentelor solide și lichide. Se utilizează, de asemenea, pentru intervenții de urgență, inclusiv intervenții HAZMAT, și pentru operațiuni de asamblare sau dezasamblare a echipamentelor expuse la produse periculoase. Principalele sectoare vizate includ industria chimică, științele vieții, industria minieră, salvarea și stingerea incendiilor, energia, sectorul post-vânzare auto și serviciile medicale de urgență.
Informații tehnice
atribute
| Culoare | verde |
|---|---|
| Mărime | 2 |
| Material de bază | textile |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere