Furtun acid/chimicale Trelleborg 5501376

ALTIPLUS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Trelleborg:5501376
Rubix:d1110504
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior10 mm
Presiune maximă a serviciului60 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : TRELLEBORG 5501376 - ACID -/ CHEMICAL HOSE TRELLEBORG 5501376


High pressure agricultural spraying (fungicide, weed killers, insecticides, etc.). Also suitable for paint spraying and disinfection of buildings or high pressure water discharge.

Puncte forte

A high performance hose for extra heavy duty service. Excellent coupling retention. A wide range of diameters. Non marking cover. Good ageing and weather resistance.

Aplicații

Farm/Spraying

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior10 mm
Presiune maximă a serviciului60 bar
Diametrul exterior18.5 mm
Raza curbei45 mm
Presiune fără spargere240 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere