Furtun acid/chimicale Teguma SUPERCHEM/UPE/EN 50 X 66 MM
Chemical suction and pressure hose
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:SUPERCHEM/UPE/EN 50 X 66 MM
Rubix:d573154
Producator:3805050000
EAN:4030477076396

Detalii produs : SUPERCHEM/UPE/EN 50 X 66 MM TEGUMA - SUPERCHEM/UPE/EN 50 X 66 MM TEGUMA
Teguma Superchem/UPE/EN chemical suction and pressure hose. For a varied range of chemicals, hydrocarbons and acids and lyes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
| Lungime | 40 m |
| Diametrul exterior | 66 mm |
| Grosimea materialului | 8 mm |
| Presiune fără spargere | 64 bar |
| 300 mm | |
| 1200 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
