Referințe
MAPA:258-7
Rubix:d785738
Producator:34258317
EAN:3245422583176

Detalii produs : 258 7 MAPA - 258 7 MAPA
Mănușa MAPA Alto 258 este concepută pentru protecție chimică în cazul contactelor frecvente sau al purtării intermitente. Aceasta combină o barieră împotriva anumitor agenți chimici cu o aderență adaptată mediilor industriale. Designul său din latex natural răspunde nevoilor operațiunilor de manipulare și întreținere curentă.
Caracteristici:
MAPA Alto 258 este o mănușă de protecție chimică din latex natural destinată situațiilor de contact frecvent sau de purtare intermitentă. Designul său include o căptușeală interioară din bumbac care contribuie la confort și la absorbția transpirației în timpul operațiunilor prelungite. Manșeta dreaptă asigură o protecție continuă la nivelul încheieturii mâinii.
Suprafața exterioară prezintă un relief antiderapant. Această finisare îmbunătățește prinderea obiectelor alunecoase, în special în timpul manipulării în medii umede sau în prezența reziduurilor chimice. Mănușa oferă o rezistență adecvată la numeroși acizi diluați și la anumiți agenți chimici.
Specificații:
- Material: latex natural
- Culoare: galben
- Finisaj interior: flocat
- Finisaj exterior: relief antiderapant
- Lungime: 320 mm
- Grosime: 0,6 mm
- Ambalare: 1 pereche pe plic, 10 perechi pe cutie, 100 de perechi pe cutie de carton
Standarde:
- EN ISO 374-1 Tip B (KPS): protecție împotriva anumitor substanțe chimice, inclusiv sodă caustică 40 % (K), peroxid de hidrogen 30 % (P) și acid fluorhidric 40 % (S)
- EN 388 (1X10X): protecție împotriva riscurilor mecanice cu niveluri declarate pentru abraziune (1/4), rupere (1/4) și perforare (0/4)
- EN ISO 374-5: protecție împotriva microorganismelor, inclusiv bacterii și ciuperci
- EN 421: protecție împotriva contaminării radioactive
- EN ISO 21420: dexteritate 5/5 conform testului standardizat
- Categoria 3 (EPI) - organism notificat 0334: echipament destinat riscurilor grave, cu control al sistemului de asigurare a calității
Caracteristici:
MAPA Alto 258 este o mănușă de protecție chimică din latex natural destinată situațiilor de contact frecvent sau de purtare intermitentă. Designul său include o căptușeală interioară din bumbac care contribuie la confort și la absorbția transpirației în timpul operațiunilor prelungite. Manșeta dreaptă asigură o protecție continuă la nivelul încheieturii mâinii.
Suprafața exterioară prezintă un relief antiderapant. Această finisare îmbunătățește prinderea obiectelor alunecoase, în special în timpul manipulării în medii umede sau în prezența reziduurilor chimice. Mănușa oferă o rezistență adecvată la numeroși acizi diluați și la anumiți agenți chimici.
Specificații:
- Material: latex natural
- Culoare: galben
- Finisaj interior: flocat
- Finisaj exterior: relief antiderapant
- Lungime: 320 mm
- Grosime: 0,6 mm
- Ambalare: 1 pereche pe plic, 10 perechi pe cutie, 100 de perechi pe cutie de carton
Standarde:
- EN ISO 374-1 Tip B (KPS): protecție împotriva anumitor substanțe chimice, inclusiv sodă caustică 40 % (K), peroxid de hidrogen 30 % (P) și acid fluorhidric 40 % (S)
- EN 388 (1X10X): protecție împotriva riscurilor mecanice cu niveluri declarate pentru abraziune (1/4), rupere (1/4) și perforare (0/4)
- EN ISO 374-5: protecție împotriva microorganismelor, inclusiv bacterii și ciuperci
- EN 421: protecție împotriva contaminării radioactive
- EN ISO 21420: dexteritate 5/5 conform testului standardizat
- Categoria 3 (EPI) - organism notificat 0334: echipament destinat riscurilor grave, cu control al sistemului de asigurare a calității
Puncte forte
- Menținerea unui nivel ridicat de confort datorită flocării din bumbac care favorizează absorbția transpirației
- Îmbunătățirea aderenței la obiecte alunecoase datorită texturii antiderapante exterioare
- Protecție chimică specifică împotriva mai multor substanțe identificate - Tip B (KPS)
- Îmbunătățirea aderenței la obiecte alunecoase datorită texturii antiderapante exterioare
- Protecție chimică specifică împotriva mai multor substanțe identificate - Tip B (KPS)
Aplicații
Mănușa Alto 258 se utilizează în industria mecanică pentru montarea și asamblarea pieselor mici, neuleioase, precum și pentru lucrări mici de întreținere. Este utilizată, de asemenea, în industria chimică în cadrul operațiunilor curente de manipulare care implică contactul cu anumiți agenți chimici.
În sectorul aeronautic, este potrivit pentru lucrul cu materiale compozite, în special la manipularea rășinilor. Nivelul său de protecție chimică și aderența adaptată permit utilizarea în medii industriale expuse la detergenți concentrați și la diverse produse chimice identificate în tabelul de rezistență.
În sectorul aeronautic, este potrivit pentru lucrul cu materiale compozite, în special la manipularea rășinilor. Nivelul său de protecție chimică și aderența adaptată permit utilizarea în medii industriale expuse la detergenți concentrați și la diverse produse chimice identificate în tabelul de rezistență.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 7 |
|---|---|
| Lungime | 320 mm |
| Valoarea protecției chimice | kps |
| Material de bază | latex |
| ESD | nu |
| Culoare | galben |
| Grosime | 0.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
