Blocuri de distribuție și colectoare Mecaline 858623
ALUMINIUM SINGLE DISTRIBUTION MANIFOLD
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:858623
Rubix:d759504
EAN:3660338136931
Documente
Detalii produs : 858623 MECALINE - 858623 BLOC DISTRIBUTIE SIMPLU 2XG1/4 - 2XG1/8 MECALINE
Single sided manifolds to be used for the distribution of compressed air. A wide range of threads and outlets are available (2 inlets , up to 1X6 outlets). Aluminium manifolds. Operating pressure: 20 bar (max), Operating Temperature: -10°C to +80°C.
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | 2 x g1/4 |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere