Foarfece de tăiere Beta Tools 1114 350
American-style shears with narrow straight blades
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1114 350
Rubix:d1188332
Producator:011140340
EAN:8014230659510

Detalii produs : 1114 350 BETA - SECATEURS BETA TOOLS 1114 350
American-style shears with narrow straight blades
Puncte forte
American-style shears with narrow straight blades
Aplicații
Tools for cutting and various maintenance tasks
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 385x125x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 760 g |
| Capacitate de tăiere | 76 mm |
| Lungime | 340 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
