Amortizor Festo AMTE-M-LH-M5

AMTE silencer

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:AMTE-M-LH-M5
Rubix:133065
Producator:1205858
EAN:4052568061586
AMTE-M-LH-M5 Silencer

rezumat tehnic

Diametrul de conectare (inch)m5 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 1205858 AMTE-M-LH-M5 FESTO - 1205858 AMTE-M-LH-M5 AMORTIZOR ZGOMOT FESTO


Silencer AMTE-M-H-G12 Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=2745 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)17x5x5 mm
Logistic Greutate1,67 g
Diametrul de conectare (inch)m5 ''
Lungime19.8 mm
Presiune maximă a serviciului10 bar
Nivelul de zgomot72 dB
Temperatura minimă-40 °C
Temperatura maximă80 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere