• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 6820991 ROEBUCK - 6820991 PW8M TUBULARA COTITA 8mm ROEBUCK

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Roebuck 6820991

    ANGLE SOCKET WRENCH

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Roebuck:6820991
    Rubix:4918
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie pentru ţevi

    Detalii produs : 6820991 ROEBUCK - 6820991 PW8M TUBULARA COTITA 8mm ROEBUCK


    15MM 12PT X 6PT

    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie pentru ţevi
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.9PB440.7/16 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 440.7/1642MP 17 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42MP 17Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 57L.8X10SPLCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.5/16X3/8603128 - 603128 215/2 CHEIE TUBULARA TEAVA 30X3644.27X30RFID FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 44.27X30RFID42 26 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42 2658 36 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 58 3691 27 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 91 27Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 57L.25/32X7/8880102 ROEBUCK - 880102 ROEBUCK CHEIE COMBINATA 3/8 INCH1 B 23 GEDORE - GEDORE 1B-23 1B COMBINATION SPANNER 23MMK1362.13 KIPP - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH KIPP K1362.13Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J1155
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut