• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J1155

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:J1155
    Rubix:d1341971
    EAN:3148519092066
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie fixă

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie fixă
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    400 10x12 GEDORE - GEDORE 10X12 FLARE SPANNER 40093 21X22 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 93 21X22Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.3.2X5.5FCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 64.14X159557390180 FORMAT - 9557390180 FORMAT4932492730 - 4932492730 CHEIE DUBLA FIXA 22X24 MM MILWAUKEE91 27 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 91 271952M-8 BAHCO - BAHCO 1952M-8 COMBINATION WRENCH123E1/4 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 123E1/4943BX 6 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 943BX 6Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 59.26X28HN6/SNL SKF - SKF SNL HOOK SPANNER 45MM HN6/SNL4932492754 MILWAUKEE - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH MILWAUKEE 4932492754Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J.1P3/8CF7770671 ROEBUCK - 7770671 CHEIE REGLABILA 250MM ROEBUCK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut