Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.3.2X5.5F
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:44.3.2X5.5F
Rubix:d1336714
EAN:3662424988585



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 90x15x3 mm |
| greutate ambalate | 14 g |
| Deschidere | 3,2x5,5 |
| Lungime | 90 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
