• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.19PB

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:440.19PB
    Rubix:d1329281
    Producator:142176
    EAN:3148515659799
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    42K 22 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42K 22Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467S.7/16113AS.6C FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 113AS.6CCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.115Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 55A.15/16X1'Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.1P3/16SRCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467F.18RFIDCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467F.7/1640.60LA FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 40.60LA920AS 1.1/16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 920AS 1.1/161493AL 100,5-L15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1493AL 100,5-L1555K 21X23 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55K 21X23880343 ROEBUCK - 880343 OPEN ENDED SPANNER 22 X 24MM ROEBUCK95FTX 14X18 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 95FTX 14X18Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467B.15PB
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut